Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Cylindrique Palier lisse autolubrifiant Avec joint d'étenchéité BCYR 1 S

  • ERIKS:11437269
  • Fabricant:726166056612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

95,93 €/ Unitéhors TVA

116,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
BCYR..S
Diamètre des rouleaux
1 in
Largeur du rouleau
0.625 in
Diamètre intérieur
0.3125 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Palier lisse autolubrifiant
Largeur d'encastrement
17.46 mm