Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Cylindrique A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité MCYRD 45 100 X

  • ERIKS:23983515
  • Fabricant:726166124168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

156,54 €/ Unitéhors TVA

189,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCYRD..X
Diamètre des rouleaux
100 mm
Largeur du rouleau
30 mm
Diamètre intérieur
45 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Largeur d'encastrement
32 mm