Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Cylindrique A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité MCYRD 35 80 X

  • ERIKS:23983510
  • Fabricant:726166128234
Image 1
Ajouter à la liste

119,52 €/ Unitéhors TVA

144,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCYRD..X
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
28 mm
Diamètre intérieur
35 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Largeur d'encastrement
29 mm