Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Cylindrique A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité CYRD 1 3/8

  • ERIKS:11482187
  • Fabricant:726166119478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité.
Equipé d'une bague extérieure renforcée pour absorber les charges haut de choc.
Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

213,97 €/ Unitéhors TVA

258,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CYRD
Diamètre des rouleaux
1.375 in
Largeur du rouleau
0.75 in
Diamètre intérieur
0.375 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Largeur d'encastrement
20.64 mm