Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Cylindrique A aiguilles jointives MCYR 20 X

  • ERIKS:11437013
  • Fabricant:726166053567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

60,30 €/ Unitéhors TVA

72,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCYR..X
Diamètre des rouleaux
47 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
25 mm