Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Cylindrique A aiguilles jointives CYR 2

  • ERIKS:11437613
  • Fabricant:726166057503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

134,28 €/ Unitéhors TVA

162,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CYR
Diamètre des rouleaux
2 in
Largeur du rouleau
1.25 in
Diamètre intérieur
0.625 in
Avec joint d'étenchéité
Non
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
33.34 mm