589,31 €/ Unitéhors TVA
713,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CYR..S CR |
Diamètre des rouleaux | 1.75 in |
Largeur du rouleau | 1 in |
Diamètre intérieur | 0.5 in |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Largeur d'encastrement | 26.99 mm |