Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CYR 1 1/2 S CR

  • ERIKS:11482169
  • Fabricant:726166118396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Composants en acier inoxydable (400-série) pour une meilleure résistance à la corrosion interne et externe.
Ces roulements sont livrés pré-lubrifiés avec une H1 graisse de qualité alimentaire.
Industries: L'Alimentation et l'Apllications boissons et de machines d'emballage
Ajouter à la liste

499,23 €/ Unitéhors TVA

604,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CYR..S CR
Diamètre des rouleaux
1.5 in
Largeur du rouleau
0.875 in
Diamètre intérieur
0.4375 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
23.81 mm