Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité MCYRR 8 S OEM

  • ERIKS:13212008
Image 1
Ajouter à la liste

29,10 €/ Unitéhors TVA

35,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCYRR..S
Diamètre des rouleaux
24 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage