Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité MCYRD 40

  • ERIKS:11436993
  • Fabricant:726166055288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité.
Equipé d'une bague extérieure renforcée pour absorber les charges haut de choc.
Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

132,84 €/ Unitéhors TVA

160,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCYRD
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
30 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Largeur d'encastrement
32 mm