Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité CCYRD 2

  • ERIKS:11482096
  • Fabricant:726166119676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité.
Equipé d'une bague extérieure renforcée pour absorber les charges haut de choc.
Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

395,30 €/ Unitéhors TVA

478,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CCYRD
Diamètre des rouleaux
2 in
Largeur du rouleau
1.25 in
Diamètre intérieur
0.625 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Largeur d'encastrement
33.34 mm