Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité MCYR 45 S

  • ERIKS:11437028
  • Fabricant:726166055400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

129,65 €/ Unitéhors TVA

156,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCYR..S
Diamètre des rouleaux
85 mm
Largeur du rouleau
30 mm
Diamètre intérieur
45 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
32 mm