Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CCYR 3 S

  • ERIKS:11437413
  • Fabricant:726166058029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

470,37 €/ Unitéhors TVA

569,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CCYR..S
Diamètre des rouleaux
3 in
Largeur du rouleau
1.75 in
Diamètre intérieur
1 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
46.04 mm