Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de roulement Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CCYR 1 3/8 S

  • ERIKS:11437398
  • Fabricant:726166056933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

89,81 €/ Unitéhors TVA

108,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CCYR..S
Diamètre des rouleaux
1.375 in
Largeur du rouleau
0.75 in
Diamètre intérieur
0.375 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
20.64 mm