Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique Palier lisse autolubrifiant Avec joint d'étenchéité BCFE 1 1/4 SB

  • ERIKS:11437256
  • Fabricant:726166034849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

194,38 €/ Unitéhors TVA

235,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
BCFE
Diamètre des rouleaux
1.25 in
Largeur du rouleau
0.75 in
Longueur du rouleau
2.03 in
Diamètre de tige filetée
0.5 in
Dimension de filetage
1/2-20
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Palier lisse autolubrifiant