597,69 €/ Unitéhors TVA
723,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CFE |
Diamètre des rouleaux | 3.25 in |
Largeur du rouleau | 1.75 in |
Longueur du rouleau | 4.31 in |
Diamètre de tige filetée | 1.25 in |
Dimension de filetage | 1.1/4 - 12 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |