145,16 €/ Unitéhors TVA
175,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CFE |
Diamètre des rouleaux | 1.25 in |
Largeur du rouleau | 0.75 in |
Longueur du rouleau | 1.25 in |
Dimension de filetage | 1/2-20 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |