Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CFE 5/8 S

  • ERIKS:23980518
  • Fabricant:726166031039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

106,35 €/ Unitéhors TVA

128,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CFE
Diamètre des rouleaux
0.625 in
Largeur du rouleau
0.4375 in
Longueur du rouleau
0.75 in
Dimension de filetage
1/4-28
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives