Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CFE 3/4 S

  • ERIKS:23440277
  • Fabricant:726166032036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

110,81 €/ Unitéhors TVA

134,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CFE
Diamètre des rouleaux
0.75 in
Largeur du rouleau
0.5 in
Longueur du rouleau
1.39 in
Diamètre de tige filetée
0.375 in
Dimension de filetage
3/8-24
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives