231,52 €/ Unitéhors TVA
280,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CFE |
Diamètre des rouleaux | 2 in |
Largeur du rouleau | 1.25 in |
Longueur du rouleau | 3.28 in |
Diamètre de tige filetée | 0.875 in |
Dimension de filetage | 7/8-14 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |