Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CFE 1 1/8 S

  • ERIKS:23980458
  • Fabricant:726166033958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,89 €/ Unitéhors TVA

143,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CFE
Diamètre des rouleaux
1.125 in
Largeur du rouleau
0.625 in
Longueur du rouleau
1 in
Dimension de filetage
7/16-20
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives