105,79 €/ Unitéhors TVA
128,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CCFE |
Diamètre des rouleaux | 0.875 in |
Largeur du rouleau | 0.5 in |
Longueur du rouleau | 1.39 in |
Diamètre de tige filetée | 0.375 in |
Dimension de filetage | 3/8-24 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |