Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CCFE 4 S

  • ERIKS:23980264
  • Fabricant:726166040383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 159,33 €/ Unitéhors TVA

1 402,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CCFE
Diamètre des rouleaux
4 in
Largeur du rouleau
2.25 in
Longueur du rouleau
3.5 in
Dimension de filetage
1.1/2-12
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives