Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CCFE 1/2 SB

  • ERIKS:11437327
  • Fabricant:726166030292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

116,56 €/ Unitéhors TVA

141,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CCFE
Diamètre des rouleaux
0.5 in
Largeur du rouleau
0.375 in
Longueur du rouleau
1.01 in
Diamètre de tige filetée
10 in
Dimension de filetage
10-32
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives