118,79 €/ Unitéhors TVA
143,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | MCFR..X |
Diamètre des rouleaux | 62 mm |
Largeur du rouleau | 29 mm |
Longueur du rouleau | 80 mm |
Diamètre de tige filetée | 24 mm |
Dimension de filetage | M 24x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |