Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage MCFR 13 BX

  • ERIKS:11436853
  • Fabricant:726166014032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

32,10 €/ Unitéhors TVA

38,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCFR..X
Diamètre des rouleaux
13 mm
Largeur du rouleau
9 mm
Longueur du rouleau
23 mm
Diamètre de tige filetée
5 mm
Dimension de filetage
M 5x0.8
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage