101,46 €/ Unitéhors TVA
122,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | MCFR |
Diamètre des rouleaux | 52 mm |
Largeur du rouleau | 24 in |
Longueur du rouleau | 40.5 mm |
Diamètre de tige filetée | 20 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |