45,70 €/ Unitéhors TVA
55,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | MCFR |
Diamètre des rouleaux | 26 mm |
Largeur du rouleau | 12 mm |
Longueur du rouleau | 36 mm |
Diamètre de tige filetée | 10 mm |
Dimension de filetage | M 10x1 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |