Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Cylindrique Palier lisse autolubrifiant Avec joint d'étenchéité BCF 3 1/4 SB

  • ERIKS:11437245
  • Fabricant:726166039783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

783,74 €/ Unitéhors TVA

948,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
BCF
Diamètre des rouleaux
3.25 in
Largeur du rouleau
1.75 in
Longueur du rouleau
4.25 in
Diamètre de tige filetée
1.25 in
Dimension de filetage
1.1/4 - 12
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Palier lisse autolubrifiant