114,07 €/ Unitéhors TVA
138,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | BCF |
Diamètre des rouleaux | 0.6875 in |
Largeur du rouleau | 0.4375 in |
Longueur du rouleau | 1.1875 in |
Diamètre de tige filetée | 0.25 in |
Dimension de filetage | 1/4-28 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Palier lisse autolubrifiant |