8 330,50 €/ Unitéhors TVA
10 079,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CFD |
Diamètre des rouleaux | 6 in |
Largeur du rouleau | 3.25 in |
Longueur du rouleau | 9.25 in |
Diamètre de tige filetée | 2.5 in |
Dimension de filetage | 2.1/2-12 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A rouleaux jointifs |