4 792,25 €/ Unitéhors TVA
5 798,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CFD |
Diamètre des rouleaux | 5 in |
Largeur du rouleau | 2.75 in |
Longueur du rouleau | 7.8125 in |
Diamètre de tige filetée | 2 in |
Dimension de filetage | 2-12 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A rouleaux jointifs |