Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Cylindrique A rouleaux jointifs CFD 1 1/4

  • ERIKS:11482131
  • Fabricant:726166119164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité.
Equipé d'une bague extérieure renforcée pour absorber les charges haut de choc.
Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

186,86 €/ Unitéhors TVA

226,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CFD
Diamètre des rouleaux
1.25 in
Largeur du rouleau
0.75 in
Longueur du rouleau
2 in
Diamètre de tige filetée
0.5 in
Dimension de filetage
1/2-20
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs