Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives CF 1 3/4 B

  • ERIKS:11437450
  • Fabricant:726166036430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

143,01 €/ Unitéhors TVA

173,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CF
Diamètre des rouleaux
1.75 in
Largeur du rouleau
1 in
Longueur du rouleau
2.75 in
Diamètre de tige filetée
0.75 in
Dimension de filetage
3/4-16
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives