60,83 €/ Unitéhors TVA
73,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CF |
Diamètre des rouleaux | 0.5 in |
Largeur du rouleau | 0.375 in |
Longueur du rouleau | 1 in |
Diamètre de tige filetée | 0.19 in |
Dimension de filetage | 10-32 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |