Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité MCF 40A SX

  • ERIKS:23983098
  • Fabricant:726166021030
Image 1
Ajouter à la liste

75,83 €/ Unitéhors TVA

91,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCF
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Longueur du rouleau
58 mm
Diamètre de tige filetée
18 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives