Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité MCF 22A SBX

  • ERIKS:23983055
  • Fabricant:726166016265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,11 €/ Unitéhors TVA

52,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCF
Diamètre des rouleaux
22 mm
Largeur du rouleau
12 mm
Longueur du rouleau
36 mm
Diamètre de tige filetée
10 mm
Dimension de filetage
M 10x1.25
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives