4 559,95 €/ Unitéhors TVA
5 517,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CFH |
Diamètre des rouleaux | 5 in |
Largeur du rouleau | 2.75 in |
Longueur du rouleau | 5.0625 in |
Diamètre de tige filetée | 2.5 in |
Dimension de filetage | 2.1/2-12 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |