104,50 €/ Unitéhors TVA
126,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CFH |
Diamètre des rouleaux | 1.25 in |
Largeur du rouleau | 0.75 in |
Longueur du rouleau | 1.25 in |
Diamètre de tige filetée | 0.75 in |
Dimension de filetage | 3/4-16 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |