Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CF 7/8 SB CR

  • ERIKS:11482129
  • Fabricant:726166118235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Composants en acier inoxydable (400-série) pour une meilleure résistance à la corrosion interne et externe.
Ces roulements sont livrés pré-lubrifiés avec une H1 graisse de qualité alimentaire.
Industries: L'Alimentation et l'Apllications boissons et de machines d'emballage
Ajouter à la liste

328,78 €/ Unitéhors TVA

397,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CF..SB CR
Diamètre des rouleaux
0.875 in
Largeur du rouleau
0.5 in
Longueur du rouleau
1.375 in
Diamètre de tige filetée
0.375 in
Dimension de filetage
3/8-24
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives