Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CF 6 S

  • ERIKS:11437481
  • Fabricant:726166042301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manufactured from bearing quality steel. Black oxide finish on all external surfaces inhibits corrosion. Bearings are supplied pre-lubricated with lithium soap thickened grease. Industries: Minerals and Mining, Packaging Machinery, Unit Handling.
Ajouter à la liste

5 275,47 €/ Unitéhors TVA

6 383,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CF
Diamètre des rouleaux
6 in
Largeur du rouleau
3.25 in
Longueur du rouleau
9.25 in
Diamètre de tige filetée
2.5 in
Dimension de filetage
2.1/2-12
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives