Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CF 5 S

  • ERIKS:11437480
  • Fabricant:726166042080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manufactured from bearing quality steel. Black oxide finish on all external surfaces inhibits corrosion. Bearings are supplied pre-lubricated with lithium soap thickened grease. Industries: Minerals and Mining, Packaging Machinery, Unit Handling.
Ajouter à la liste

3 581,08 €/ Unitéhors TVA

4 333,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CF
Diamètre des rouleaux
5 in
Largeur du rouleau
2.75 in
Longueur du rouleau
7.8125 in
Diamètre de tige filetée
2 in
Dimension de filetage
2-12
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives