266,95 €/ Unitéhors TVA
323,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CF |
Diamètre des rouleaux | 2.5 in |
Largeur du rouleau | 1.5 in |
Longueur du rouleau | 3.75 in |
Diamètre de tige filetée | 1 in |
Dimension de filetage | 1-14 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |