744,81 €/ Unitéhors TVA
901,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CF..SB CR |
Diamètre des rouleaux | 1.625 in |
Largeur du rouleau | 0.875 in |
Longueur du rouleau | 2.375 in |
Diamètre de tige filetée | 0.625 in |
Dimension de filetage | 5/8-18 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |