Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CF 1 3/4 SB

  • ERIKS:11437144
  • Fabricant:726166036492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manufactured from bearing quality steel. Black oxide finish on all external surfaces inhibits corrosion. Bearings are supplied pre-lubricated with lithium soap thickened grease. Industries: Minerals and Mining, Packaging Machinery, Unit Handling.
Ajouter à la liste

148,12 €/ Unitéhors TVA

179,23 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CF
Diamètre des rouleaux
1.75 in
Largeur du rouleau
1 in
Longueur du rouleau
2.75 in
Diamètre de tige filetée
0.75 in
Dimension de filetage
3/4-16
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives