Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage MCFR 52A B

  • ERIKS:23983341
  • Fabricant:726166024284
Image 1
Ajouter à la liste

101,46 €/ Unitéhors TVA

122,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCFR
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Longueur du rouleau
40.5 mm
Diamètre de tige filetée
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage