Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage MCFR 40A B

  • ERIKS:23983315
  • Fabricant:726166021740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,84 €/ Unitéhors TVA

91,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCFR
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Longueur du rouleau
36.5 mm
Diamètre de tige filetée
18 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage