Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage MCFR 13 B

  • ERIKS:11482218
  • Fabricant:726166014025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

32,11 €/ Unitéhors TVA

38,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCFR
Diamètre des rouleaux
13 mm
Largeur du rouleau
9 mm
Longueur du rouleau
23 mm
Diamètre de tige filetée
5 mm
Dimension de filetage
M 5x0.8
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage