Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité MCFR 62A S

  • ERIKS:23983355
  • Fabricant:726166025458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,79 €/ Unitéhors TVA

143,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCFR
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
29 mm
Longueur du rouleau
49.5 mm
Diamètre de tige filetée
24 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage