Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité MCFR 30 SB

  • ERIKS:11436716
  • Fabricant:726166019068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

53,41 €/ Unitéhors TVA

64,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCFR
Diamètre des rouleaux
30 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Longueur du rouleau
40 mm
Diamètre de tige filetée
12 mm
Dimension de filetage
M 12x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage